※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41927313
品番
M6 L=14
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法D(mm)
13.5
寸法H(mm)
(参考)27
寸法L(mm)
14
寸法a(mm)
62
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
5
寸法h(mm)
14
寸法t(mm)
6
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじ径
M6
頭部形状
アイボルト