※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 L=27 アイボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41927365 M16 L=27 アイボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41927365

アイボルト(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15個) 注文コード 41927365 品番 M16 L=27
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法D(mm)30 寸法H(mm)(参考)60 寸法L(mm)27 寸法a(mm)60 寸法b(mm)35 寸法c(mm)12.5 寸法h(mm)30 寸法t(mm)11 ねじの呼びM16 材質ステンレス ねじ径M16 頭部形状アイボルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41927331
2016-03-02
用途:
公共工事
有限会社ケイ・エス・シー 様

使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする