※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 L=30 アイボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41927383 M20 L=30 アイボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41927383

アイボルト(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41927383 品番 M20 L=30
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法D(mm)35 寸法H(mm)(参考)71 寸法L(mm)30 寸法a(mm)72 寸法b(mm)40 寸法c(mm)16 寸法h(mm)35 寸法t(mm)13 ねじの呼びM20 材質ステンレス ねじ径M20 頭部形状アイボルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41927331
2016-03-02
用途:
公共工事
有限会社ケイ・エス・シー 様

使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする