※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじ径
M5
注文コード
41927417
品番
M5 L=12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
(参考)26.5
寸法L(mm)
12.4
寸法a(mm)
26
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
5
寸法h(mm)
13.5
寸法t(mm)
4.9
ねじの呼び
M5
材質
鉄
質量(kg)
約0.016
ねじ径
M5
使用荷重(kg)
60
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
0.588[60]
使用荷重(kN)
0.588