※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
41927444
品番
M10 L=18
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
(参考)41.5
寸法L(mm)
18
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
7
ねじの呼び
M10
材質
鉄
質量(kg)
約0.06
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
150
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
1.47[150]
使用荷重(kN)
1.47