※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 L=27 アイボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 41927462 M14 L=27 アイボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 41927462

アイボルト(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41927462 品番 M14 L=27
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法D(mm)30.1 寸法H(mm)(参考)61.3 寸法L(mm)27.2 寸法a(mm)60.2 寸法b(mm)35 寸法c(mm)12.8 寸法h(mm)31 寸法t(mm)11.5 ねじの呼びM14 材質 質量(kg)約0.22 ねじ径M14 使用荷重(kg)450 表面処理クロメート 頭部形状アイボルト 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])4.41[450] 使用荷重(kN)4.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする