※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 L=27 アイボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41927575 M16 L=27 アイボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41927575

アイボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41927575 品番 M16 L=27
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法D(mm)30 寸法H(mm)(参考)60 寸法L(mm)27 寸法a(mm)60 寸法b(mm)35 寸法c(mm)12.5 寸法h(mm)30 寸法t(mm)11 ねじの呼びM16 材質 長さ(mm)27 質量(kg)約0.22 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])4.41[450]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする