※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 L=12 アイボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927654 M6 L=12 アイボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41927654

アイボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120個) 注文コード 41927654 品番 M6 L=12
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法D(mm)14.1 寸法H(mm)(参考)38.5 寸法L(mm)12 寸法a(mm)25.2 寸法b(mm)14.5 寸法c(mm)5.5 寸法h(mm)15 寸法t(mm)5.2 ねじの呼びM6 材質 質量(kg)約0.016 表面処理生地 頭部形状アイボルト 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.588[60]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする