モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Qlight
Qlightの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Qlightの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
Qlightの 積層信号灯
積層信号灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄
注文コード
41928987
品番
QTC70L-4-12-WWGA
販売価格(税込)
¥25,153
販売価格(税別)
¥
22,866
バスケットに入れる
この商品は
色
など
780
種類から選べます
他の種類を見る
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色
上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄
電圧
AC/DC12V
種類
L-ポール200mm金具無/点灯
段数
4
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
関連資料:
(0.43MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
表示灯・積層信号灯・シグナリング
積層信号灯
積層信号灯 Qlight
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります
小型表示灯
積層信号灯
中型表示灯
表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
大型表示灯
防爆構造
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品