※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(160個)
長さ(mm)
35
注文コード
41929711
品番
6×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
チタン
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1
寸法e(mm)
(最小)11.05
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法c(mm)
(最小)0.8
寸法k(mm)
(最大)6
寸法K1(mm)
(最小)3.6
寸法dk(Φmm)
(最大)14
ねじ山種類
メートル並目