※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
35
注文コード
41929763
品番
8×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
チタン
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.25
寸法e(mm)
(最小)13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
(最小)1
寸法k(mm)
(最大)8
寸法K1(mm)
(最小)4.8
寸法dk(Φmm)
(最大)17.5
ねじ山種類
メートル並目