※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
長さ(mm)
20
注文コード
41929772
品番
10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
チタン
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
寸法e(mm)
(最小)15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
(最小)1.2
寸法k(mm)
(最大)10
寸法K1(mm)
(最小)6
寸法dk(Φmm)
(最大)21
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41929772
10×20
42117941
10×20
フランジボルト 2種(チタン)
大阪魂
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました