※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
41929781
品番
10×25
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
チタン
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
寸法e(mm)
(最小)15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
(最小)1.2
寸法k(mm)
(最大)10
寸法K1(mm)
(最小)6
寸法dk(Φmm)
(最大)21
ねじ山種類
メートル並目