※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41930262
品番
5×25
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.8
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
(最小)8.87
寸法C(mm)
(最小)0.7
寸法Z(mm)
(最小)約0.9
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
(最小)16
寸法K(mm)
(最大)5
寸法r1(mm)
(最小)0.7
寸法K1(mm)
(最小)3
寸法ds(mm)
5
寸法k´(mm)
(最小)0.3
寸法da(Φmm)
(最大)5.7
寸法dc(mm)
(最大)12
寸法dw(mm)
(最小)9
ねじ山種類
メートル並目