※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 フランジボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41930287 6×12 フランジボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41930287

フランジボルト(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM6 注文コード41930287 品番6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじピッチ1 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法S(mm)10 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法C(mm)(最小)0.8 寸法Z(mm)(最小)約1 頭部形状フランジ付き 寸法b(mm)(最小)18 寸法K(mm)(最大)6 寸法r1(mm)(最小)0.8 寸法K1(mm)(最小)3.6 寸法ds(mm)6 寸法k´(mm)(最小)2.3 寸法da(Φmm)(最大)6.8 寸法dc(mm)(最大)14 寸法dw(mm)(最小)11 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41930287 6×12 42118456 6×12 フランジボルト(ステンレス) 大阪魂 フランジボルト(ステンレス) 大阪魂 1パック(5個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする