※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41930314
品番
6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
(最小)11.05
寸法C(mm)
(最小)0.8
寸法Z(mm)
(最小)約1
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
(最小)18
寸法K(mm)
(最大)6
寸法r1(mm)
(最小)0.8
寸法K1(mm)
(最小)3.6
寸法ds(mm)
6
寸法k´(mm)
(最小)2.3
寸法da(Φmm)
(最大)6.8
寸法dc(mm)
(最大)14
寸法dw(mm)
(最小)11
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41930314
6×20
42118483
6×20
フランジボルト(ステンレス)
大阪魂
1パック(5個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました