※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×30 フランジボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41930402 8×30 フランジボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41930402

フランジボルト(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじの呼びM8 注文コード41930402 品番8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじピッチ1.25 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)12 寸法e(mm)(最小)13.25 寸法C(mm)(最小)1.0 寸法Z(mm)(最小)約1.2 頭部形状フランジ付き 寸法b(mm)(最小)22 寸法K(mm)(最大)8 寸法r1(mm)(最小)1.1 寸法K1(mm)(最小)4.8 寸法ds(mm)8 寸法k´(mm)(最小)3.1 寸法da(Φmm)(最大)9.2 寸法dc(mm)(最大)17.5 寸法dw(mm)(最小)14.5 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41930402 8×30 42118571 8×30 フランジボルト(ステンレス) 大阪魂 フランジボルト(ステンレス) 大阪魂 1パック(3個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする