※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41930567
品番
12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
(最小)18.90
寸法C(mm)
(最小)1.4
寸法Z(mm)
(最小)約2
頭部形状
フランジ付き
寸法b(mm)
(最小)30
寸法K(mm)
(最大)11.5
寸法r1(mm)
(最小)1.6
寸法K1(mm)
(最小)7.2
寸法ds(mm)
12
寸法k´(mm)
(最小)4.7
寸法da(Φmm)
(最大)14.2
寸法dc(mm)
(最大)25
寸法dw(mm)
(最小)22
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41930567
12×45
42118736
12×45
フランジボルト(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
489
欠品中
税込
¥
538
注文コードが変更になりました