画像準備中

オーハウス電子てんびん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.1 ひょう量(g)4200 注文コード41931314 品番PX4201JP
参考基準価格(税別)¥119,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)
耐久性のある構造
バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示
USBおよびRS232C出力標準装備
セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ

ひょう量(g)4200 最小表示(g)0.1 タイプパイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル) 繰返し性0.1g(標準偏差) 直線性±0.2 仕様ガラス製風防:風防設定なし 質量(kg)3.5 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付きLCD 2行表示 計量皿寸法(Φmm)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98 通信出力RS232, USBデバイス(全て標準装備) モード計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定 安定時間(秒)1(代表値) アズワン品番63-1203-05 ひょう量単位g

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

OHAUS Pioneer PX Features (JP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする