※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×40 長方形ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41931881 M12×40 長方形ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41931881

長方形ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM12 注文コード41931881 品番M12×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)40 ねじピッチ1.75 種別全ねじ 寸法d(mm)28 表面処理生地 寸法C(mm)19 頭部形状長方形 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41931881 M12×40 42120032 M12×40 長方形ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 長方形ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 1個 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする