ひょう量(kg)60最小表示(g)10仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製寸法(mm)300×350(計量台)電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)本体寸法(mm)前面:210(F1)×165(F2)×300(F3)×103(F4)×50(F5)×240(F8)、側面:740(S1)×462(S2)×350(S3)×290(S4)×44(S8)表示部表示高さ 20mm, 6桁, 7セグメント, LED分解能4.20833333333333測定単位kg, g防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲ポール長(mm)500ひょう量単位kg