肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS イエロー 注文コード41932486 品番No.774
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。
一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。

用途
園芸・家庭菜園に
車などのメンテナンスに
農業
水産・漁業
清掃・サービス業
食品関連業
機械工業
自動車関連業
建築・設備メンテナンス業
石油・化学関連業
サイズS 全長(cm)65 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)19.5 材質(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエステル、綿 イエロー 厚さ(mm)約1 入数(双)1 機能耐油・抗菌防臭・防水 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23465426
2025-09-19
用途:
川や池の生物調査
一般社団法人淡水生態研究所 様 (その他業種)

これまでいろんなロング手袋を使いましたが、これが1番丈夫で滑らず使いやすいです。厚手で丈夫であるが故に裏返して洗う時、指まで裏返したら元に戻すのに苦労したので、指まで裏返して洗うのは諦めました。

2025-08-18
用途:
水産業
製造業

やぶれにくく、柔らかい材質で、他探しても無い、破れ、ピンホールにも強い

2025-01-14
用途:
水仕事
小林園芸 様 (農・林・水産業)

袖口、袖、大胆な水仕事でも濡れずに作業できるので本当に助かります。
厚手な生地で耐久性もそこそこあります。

1人が参考にしています
対象商品:
23465417
2025-10-19
用途:
洗浄機メンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

リピートです。
厚手で耐久性もあります これからもリピートします

2025-04-03
用途:
自動車部品の洗浄
有限会社ファリーナ 様

非常に使いやすく耐久性も大丈夫そう
以外に軟らかいのが特にいい

対象商品:
23465426
2023-03-01
用途:
大型バスのチェーン着脱に使用
wan leds 様

気温が氷点下時でもゴム部分が柔らかく、3シーズンくらい使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
23465408
2022-12-08
用途:
池の掃除
農・林・水産業

長袖の服を着ていても楽にハメられるので、気に入っている

1人が参考にしています
対象商品:
23465426
2021-12-13
用途:
薬品塗布作業時

伸縮性があり、保護面積も広く、使い勝手が良い。脱ぎやすいのも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする