※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
丸リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
長さ(mm)
6
注文コード
41932764
品番
3×6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
寸法d(mm)
3
寸法K(mm)
2.1
寸法dk(Φmm)
5.7