色デニムブルー
ポケット数前面ファスナー付ポケット2箇所、マジック付ポケット1箇所、両側面ポケット付
用途工具収納他様々の使用シーンに
仕様「パカッ」と開く入れ口、ヘルメットも収納可能な大きさ
材質PVC、人造皮革(ネームタグ)
幅(mm)280
質量(kg)0.87
高さ(mm)180
材質(本体)ポリエステル
奥行(mm)410
外寸法・幅(mm)280
外寸法・高さ(mm)410
外寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・奥行(mm)160
有効内寸法・高さ(mm)330
有効内寸法・幅(mm)240