ツールバッグミニ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41933064 品番WZB002BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです。
ガバッと大きく開く『がま口ファスナー』で中身が見やすく取り出しやすいです。
仕上げ作業や補修作業時の工具の持出し用として。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×180 ブラウン 用途工具収納他様々の使用シーンに 質量(kg)0.48 外寸法・幅(mm)280 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)180
注意
注意1:本来の用途以外で使用しないで下さい。注意2:火気に近づけないで下さい。変形や破損の原因になります。注意3:使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用下さい。注意4:保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に置かないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41933064 WZB002BR 41933055 WZB-002BL ツールバッグミニ WIZ'A ツールバッグミニ WIZ'A 1個 2,198 税込2,418 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41933064
2021-09-28
用途:
お茶のお稽古道具を運ぶ用に
卸売・小売業

お茶碗、建水、ミニガスボンベ、ジュニアコンパクトバーナー、茶筅、茶杓、柄杓、棗、袱紗、茶巾、懐紙、野点用の一式が全部入ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする