LED電球 E26 全方向タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41933186 品番LDA7DDGSZ6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 光色昼光色 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 長さ(mm)98 質量(g)77 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.126 明るさ60形相当 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41933186
2021-08-23
用途:
トイレの電球交換 蛍光灯E26⇒LED E26
海道小子どもの家 様 (教育・研究機関)

Wifiへのノイズ影響もなく全く問題ない、信頼のパナソニックです。

対象商品:
41933159
2020-08-21
用途:
風呂場のライト
卸売・小売業

以前使っていたパルックボールが製造終了となり、その代替としてLEDに変え正解。
明るくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
41933116
2020-07-04
用途:
自家用
その他業種

風呂場に使用してます、LED電球なので長湯にゆっくりはいってますよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする