曜日別特売
8×25 丸リベット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41933245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×25 丸リベット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41933245
8×25 丸リベット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41933245

丸リベット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
長さ(mm)
25
注文コード
41933245
品番
8×25
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
長さ(mm)
25
寸法K(mm)
5.6
寸法dk(Φmm)
13.3
材質
ステンレス
寸法d(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする