※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
長さ(mm)
5
注文コード
41933342
品番
2.5×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
(最大)2.6
(最小)2.47
寸法dk(Φmm)
(最大)5.5
(最小)4.5
材質
アルミ
長さ(mm)
5
寸法K(mm)
1.3
ねじの呼び
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41933342
2.5×5
42159241
2.5×5
皿リベット(アルミ)(パック品)
大阪魂
1パック(100個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました