WTWオリジナル4CHHD-SDI・EX-SDI800万画素(4K)カメラ対応DVR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41933676 品番WTW-DEHP584E-4TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

800万画素(4K)カメラ対応4chレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
音声2入力対応
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量4TB搭載可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
USBマウス付属

質量(kg)約1.1(※HDD含まず) 規格【信号】EX-SDI 電源DC12V最大36W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×237×55 解像度【録画】800万画素 入出力【センサー】入力:2/出力:1、【音声】入力:2/出力:2 容量(TB)4(HDD) フレームレート各ch:15fps 録画方式常時録画/スケジュール録画/モーション録画
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする