※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄平リベット(アルミ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
長さ(mm)
3
注文コード
41934313
品番
2×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
長さ(mm)
3
寸法d(mm)
2
寸法K(mm)
0.7
ねじの呼び
2
寸法dk(Φmm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41934313
2×3
42160212
2×3
薄平リベット(アルミ)(パック品)
大阪魂
1パック(100個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました