曜日別特売
2×8 薄平リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂 41934356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 薄平リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂 41934356
2×8 薄平リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂 41934356

薄平リベット(アルミ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
寸法d(mm)2
ねじの呼び2
長さ(mm)8
内容量1箱(5000個)注文コード41934356品番2×8
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質
アルミ
長さ(mm)
8
寸法d(mm)
2
寸法K(mm)
0.7
ねじの呼び
2
寸法dk(Φmm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41934462
2017-07-13
用途: 組立
有限会社田中正製作所

細かいので
先端に穴もしくはねじがあったら
つまみ易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3770:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする