※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄平リベット(アルミ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41934471
品番
3×4
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
アルミ
長さ(mm)
4
寸法d(mm)
3
寸法K(mm)
1
ねじの呼び
3
寸法dk(Φmm)
6