亀ソーラーPROソーラーWiFiトレイル防犯カメラ(カメラのみ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41934507 品番WTW-IPWS1103HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

亀ソーラーPRO
ソーラーパネル実装充電しながらの使用が可能
200万画素高画質CMOSセンサー搭載
WiFi対応で遠隔地からも監視可能
赤外線LEDを搭載し、真っ暗な場所でも監視可能!
動体検知センサーを搭載
動きを検知すると高速起動で録画開始!
水平視野角度104度標準画角監視
録画解像度は最大1980×1080(1080p)
最大128GBのマイクロSDカードで映像を保存

質量(g)約600 電源太陽光蓄電または、市販のUSB-ACアダプターより給電 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×190※取付金具含む 解像度【録画】200万画素 LED赤外線LED6個 色(本体) 人感センサ検出距離(m)5 人感センサ検出範囲110度 圧縮方法MP4 照射距離(m)【赤外線】最長約5 音声 容量(GB)【マイクロSDカード】最大128に対応
注意
※別売りソーラーパネルで太陽光で充電しながら給電も可能。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41934507
2019-09-16
用途:
ガレージ監視
その他業種

高級スマフォ同様のケースが素晴らしいです。黒の外観も高級感があります。セットアップも簡単で5分で繋がります。画像はとてもクリアーで、動きのタイムラグも少ないです。監視カメラとして充分多機能で、使い勝手は極めて良いです。信頼できる日本企業の製品のため、ハッキングの心配も無く、安心して使用できます。

対象商品:
41934507
2019-08-11
用途:
バイクの防犯カメラとして
その他業種

YouTubeでYouTuberさんが紹介していたのを観て、速攻で購入しました。画質も良くWi-Fiの設定も簡単にできました。動作検知機能も付いてるので防犯カメラとしては最高だと思います。もう一つ欲しいですね。

対象商品:
41934507
2019-10-12
用途:
防犯カメラ設置用
POWER`TEC 様

車庫の軒下に設置この時に付属の電源で満充電をスマートフォンで確認しました。
15時位に設置をして翌日の8時半に確認したら電源が0%でスマホに接続ができませんでした。(低電力モードはON)
一晩で100%が0%製品に問題があるのではないか、別のサイトを閲覧しても同じ様な事の書き込みがあります
製品紹介にはソラー電源のいい事が書いてありましたが実際には・・・。
別売りのパネルを購入しないといけないのかな?
内心騙された感。
長年にわたってモノタロウさんを利用していますけど、今回の商品は初の残念でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする