※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄平リベット(アルミ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41934593
品番
4×6
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
アルミ
長さ(mm)
6
寸法d(mm)
4
寸法K(mm)
1.3
ねじの呼び
4
寸法dk(Φmm)
8