メイワパーツ
メイワパーツの 釘
メイワパーツの リベット・鋲
プラネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
41935505
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
首下長(mm)
10
材質
PE
色
白
頭径(Φmm)
15
適合穴径(Φmm)
7
注意
※取り外し後はネジの強度が落ちるため再利用できません。