※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
50
注文コード
41935844
品番
8×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41935844
8×50
42117774
8×50
ハンガーボルト(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
389
税込
¥
428
注文コードが変更になりました