メイワパーツ
メイワパーツの 釘
メイワパーツの リベット・鋲
ミニホック鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
注文コード
41935873
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)
1.5/2.5
材質
PP
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
12
適合穴径(Φmm)
5
注意
※一度留めると取り外しにくい構造になっています。