メイワパーツ
メイワパーツの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
メイワパーツの 吊具
メイワパーツの 吊具用Sカン
金属製Sカン 片閉じタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41935968
品番
SA-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
幅(mm)
11.5
全長(mm)
22
線径(Φmm)
1.6
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
材質
鉄
種類
Sカン