メイワパーツ
メイワパーツの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
メイワパーツの 吊具
メイワパーツの 吊具用Sカン
金属製Sカン 片閉じタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41935995
品番
SA-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
幅(mm)
22.5
全長(mm)
36.5
線径(Φmm)
3
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
材質
鉄
種類
Sカン