メイワパーツ
メイワパーツの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
メイワパーツの 吊具
メイワパーツの 吊具用Sカン
金属製Sカン 両開きタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41936004
品番
SA-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品の吊り下げ等に。丈夫な金属製両開きタイプのエスカンです。
幅(mm)
16.5
全長(mm)
28.5
材質
鉄
種類
Sカン
線径(Φmm)
2.2
表面処理(本体)
ユニクロメッキ