メイワパーツ
メイワパーツの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
メイワパーツの 吊具
メイワパーツの 吊具用Sカン
プラSカン 片閉じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
41936239
品番
SA-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
紐を通してパネルやボードなどの吊り下げに。
材質
鉄
幅(mm)
12.5
全長(mm)
22.5
種類
Sカン
線径(Φmm)
1.3
表面処理(本体)
ユニクロメッキ