※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の ワッシャー・スペーサー
平和発條の ワッシャー(金属)
平和発條の スプリングワッシャー
MDS皿ばね(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
注文コード
41936255
品番
9-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
9-2
寸法d(mm)
9.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
18
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
18
表面処理
生地
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
9.2
寸法h(mm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41936255
9-2
42124415
9-2
MDS皿ばね(鉄/生地)
平和発條
1パック(8個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました