メイワパーツ
メイワパーツの 釘
メイワパーツの リベット・鋲
フォトスタンドネジ 大頭(オス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41936284
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
材質
鉄 ニッケルメッキ
用途
大頭は主にフォトスタンド裏面のネジとして使用します。
頭径(Φmm)
9
対応ねじ
M3.5
首下長(mm)
8
頭部
大頭