※表面
メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
KIRARI 3個点滅
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電池寿命(連続時間)
約90日
注文コード
41936939
品番
KIRAR5(90)-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
電池寿命
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質
ガラスエポキシ
寸法(mm)
LED:3
電池
CR2032
LED色
白色
電池寿命(連続時間)
約90日
基板寸法(mm)
Φ32
LED使用数(個)
1灯
使用期間
90日
点灯方法
点滅