メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
KIRARI 1灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電池寿命(連続時間)
約45日
注文コード
41937027
品番
KIRA1-45-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電池寿命
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質
ガラスエポキシ
寸法(mm)
LED:3
電池
CR2032
LED色
緑色
電池寿命(連続時間)
約45日
基板寸法(mm)
Φ32
LED使用数(個)
1灯
点灯方法
点滅