※表面

SKIRA3-W(J) ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅) メイワパーツ 41937298 SKIRA3-W(J) ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅) メイワパーツ 41937298 SKIRA3-W(J) ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅) メイワパーツ 41937298

ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41937298 品番SKIRA3-W(J)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。 こちらはソーラータイプです。

材質ガラスエポキシ 寸法(mm)LED:3 電源ソーラーパネル LED色白色 基板寸法(mm)Φ32 LED使用数(個)3灯 点灯方法順次点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする