※表面

SKIRA3-R(J) ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅) メイワパーツ 41937316 SKIRA3-R(J) ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅) メイワパーツ 41937316 SKIRA3-R(J) ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅) メイワパーツ 41937316

ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41937316 品番SKIRA3-R(J)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。 こちらはソーラータイプです。

材質ガラスエポキシ 寸法(mm)LED:3 電源ソーラーパネル LED色赤色 基板寸法(mm)Φ32 LED使用数(個)3灯 点灯方法順次点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする