※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41939371
品番
PM-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
4.3
呼び寸法
PM-16
内径(Φmm)
18
種類
パッキングワッシャー
材質(シール)
NBR
寸法D(mm)
4.3
寸法C(mm)
2
寸法B(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41939371
PM-16
42124887
PM-16
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)
大阪魂
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました