※電源アダプタ
メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
ACアダプタ12V1A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
41939373
品番
GME-12V1A-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様
ジャック:5521
質量(g)
約80
規格
PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約73×39×28
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
100〜240
出力電流(A)
1
ケーブル長(mm)
1800