メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
ACアダプタ12V3A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41939407
品番
GME-12V3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様
ジャック:5521
質量(g)
約150
規格
PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約97×45×35
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
100〜240
出力電流(A)
3
ケーブル長(mm)
1800